› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia uscita EMC 150x150mm ABS IP54 per ventola ClimaSys CV protezione armadio

Cod. Rexel SLNSY17996
Cod. Produttore NSY17996
Cod. EAN 3606480169410

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni foro: 126,5x126,5 mm
  • Altezza esterna: 150 mm
  • Larghezza esterna: 150 mm
  • Profondità esterna: 31 mm
  • Grado di protezione: IP54
  • Fissaggio: Viti o clip
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Griglia di uscita 150x150mm realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per ventola ClimaSys CV EMC Il kit è costituito da 1 griglia di uscita per il lato anteriore, 1 telaio metallico per la copertura dell'elemento di plastica, 1 griglia metallica per il fissaggio al telaio e 1 guarnizione per il collegamento tra il perimetro della griglia e l'armadio La larghezza esterna è di 150 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP54 Fissaggio con viti o clip Dimensioni dell'apertura: 126,5 x 126,5 mm Griglia di uscita verniciata: grigia (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

125 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Griglia uscita EMC 150x150mm ABS IP54 per ventola ClimaSys CV protezione armadio