› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia uscita 92x92 mm termoplastica ASA PC grigio RAL 7035 per ventilatori ClimaSys IP54

Cod. Rexel SLNSYCAG92LPF
Cod. Produttore NSYCAG92LPF
Cod. EAN 3606480151521

Informazioni principali

  • Dimensioni foro: 92 x 92 mm
  • Dimensioni esterne: 137 x 117 mm
  • Profondità: 13 mm
  • Materiale: Termoplastica ASA PC
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: IP54
  • Fissaggio: Viti o clip
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 92 x 92 mm. Esterno: 137 x 117 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1 filtro standard sintetico G2 M1 (parte posteriore della griglia di uscita) incluso. IP54. Protezione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

Adatto per armadi di larghezza

92 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Griglia uscita 92x92 mm termoplastica ASA PC grigio RAL 7035 per ventilatori ClimaSys IP54
€ 20,57 x 1 pz.
(pz.)