Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099426X
Cod. Produttore
1099426X
Cod. EAN
8054378355158

Informazioni di prodotto

  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: contatti accidentali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Uso: quadri e macchinari
  • Serie: EQOS2
  • Robustezza: struttura solida
  • Normative: conforme sicurezza
Griglia di protezione progettata per garantire la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione efficace contro urti e contaminazioni esterne. Ideale per l'installazione su quadri elettrici, contribuisce a mantenere l'affidabilità e la sicurezza degli impianti, facilitando al contempo la manutenzione grazie al design funzionale. Adatta a diverse applicazioni industriali e civili, rappresenta una soluzione robusta per la protezione dei componenti elettrici sensibili. Descrizione del produttore: La griglia di protezione EQOS2 rappresenta una soluzione innovativa per la sicurezza e la protezione dei vostri impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa griglia è progettata per garantire un'ottima resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la protezione da contatti accidentali è fondamentale. Il design della griglia permette un'installazione semplice e veloce, rendendola adatta a diverse applicazioni. Grazie alla sua versatilità, è possibile utilizzarla in vari contesti, dai quadri elettrici alle installazioni di macchinari. La griglia di protezione EQOS2 non solo migliora la sicurezza, ma contribuisce anche a mantenere l'ordine e la funzionalità degli spazi di lavoro. Con un'attenzione particolare alle normative di sicurezza, questo prodotto è un must per chi cerca soluzioni affidabili e di qualità nel settore elettrico.

larghezza

440 mm

altezza

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

420 mm

Accessorio

Produttore

Griglia protezione EQOS2 robusta e versatile per sicurezza impianti elettrici industriali e commerciali