Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG223LFHD
Cod. Produttore
NSYCAG223LFHD
Cod. EAN
3606480678790

Informazioni di prodotto

Griglia metallica Heavy Duty 223x223mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Griglia di uscita 62 x 315mm per ventola ClimaSys CV, Spacial SFHD, Spacial S3HD e Thalassa PHD Il prodotto è realizzato in acciaio, poliammide 6 e acciaio inossidabile Il kit è costituito da 1 telaio di supporto, 1 parte esterna, 4 viti e 1 filtro sintetico standard G3 M1 La larghezza esterna è di 300 mm Il valore di protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP55 (esterna) Fissaggio con viti sui lati del contenitore Posizione di montaggio verticale Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Verniciato in grigio (RAL 7035) parte esterna e verde (Pantone 355C) parte interna La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni per esterni gravosi in conformità con UL 94 e CE conforme a ENV 1630

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

62 mm

altezza

315 mm

Adatto per armadi di larghezza

35 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

diametro

222 mm

con filtro incorporato

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Griglia metallica Heavy Duty 223x223mm per ventilazione protezione IP55 esterni gravosi