Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY17997
Cod. Produttore
NSY17997
Cod. EAN
3606480169427

Informazioni di prodotto

Griglia di uscita EMC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Griglia di uscita 250 x 250mm realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per ventola ClimaSys CV EMC Il kit è costituito da 1 griglia di uscita per il lato anteriore, 1 telaio metallico per la copertura dell'elemento di plastica, 1 griglia metallica per il fissaggio al telaio e 1 guarnizione per il collegamento tra il perimetro della griglia e l'armadio La larghezza esterna è di 250 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP54 Fissaggio con viti o clip Dimensioni dell'apertura: 223 x 223 mm Griglia di uscita verniciata: grigia (RAL 7035)

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

223 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Griglia uscita EMC 250x250mm ABS protezione IP54 per ventola ClimaSys CV