Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL224Z
Cod. Produttore
FL224Z
Cod. EAN
3250619272245

Informazioni di prodotto

GRIGLIA DI RIPRESA 250X250 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Griglia Di Ventilazione Con Filtro Dimensioni 255 X 255 Mm

tipo di montaggio

Altro

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

GRIGLIA DI RIPRESA 250X250 MM