Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Griglia di protezione posteriore 120 x 120 mm in acciaio per ventola ClimaSys CV Il kit è costituito da 1 griglia di protezione La larghezza esterna è di 120 mm e la larghezza dei centri di fissaggio è di 104,8 mm 120 mm esterno :Centri di fissaggio da 104,8 mm: Diametro apertura 114 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti sul retro del motore assiale