Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG108LP
Cod. Produttore
NSYCAG108LP
Cod. EAN
3606480151927

Informazioni di prodotto

Griglia con filtro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Griglia di uscita 124 x 124mm realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) per armadi ClimaSys CV Il kit è costituito da 1 parte esterna per la parte anteriore La larghezza esterna è di 124 mm Diametro apertura 108 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP20 Fissaggio con viti Verniciato in nero

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

124 mm

altezza

124 mm

Adatto per armadi di larghezza

108 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

diametro

108 mm

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Griglia con filtro 124x124mm ABS per armadi ClimaSys CV protezione IP20 nera