Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG114LPF
Cod. Produttore
NSYCAG114LPF
Cod. EAN
3606480152085

Informazioni di prodotto

Griglia con filtro 120x120x38

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit filtro uscita poliuretano espanso per armadi ClimaSys CV Il prodotto deve essere montato sul motore della ventola La larghezza esterna è di 120 mm L'altezza esterna è di 120 mm

colore

Nero

larghezza

120 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

materiale

Altro

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 70 °C

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Griglia con filtro poliuretano espanso 120x120x38 per armadi ClimaSys CV