Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057021
Cod. Produttore
057021
Cod. EAN
3414972586269

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica Green Up Home monofase, ideale per installazioni domestiche con elevata efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce, da parete o pavimento
  • Rilevatore differenziale integrato per maggiore sicurezza
  • Configurazione e gestione tramite app Bluetooth e WiFi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente a 7,4 kW per veicoli elettrici
  • Indicazione stato tramite barra LED a 3 colori
  • Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica monofase in corrente alternata Green Up Home monofase 7,4 kW (32 A) – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico in impianti domestici individuali. Ricarica (MODO 3). Presa TIPO 2s. Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 057057). Impiegabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di barra frontale a LED (3 colori) per la segnalazione dello stato di funzionamento. Comunicazione locale via Bluetooth oppure da remoto tramite accesso internet (Wifi o cavo Ethernet) per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App HOME + CONTROL (Android o iOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Involucro in policarbonato.

larghezza

270 mm

altezza

470 mm

profondità

160 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

Rilevamento della corrente di guasto CC

Plug and charge (ISO 15118)

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

6 ... 10 mm²

Produttore

GREEN UP HOME monofase riscaldamento elettrico 7,4 kW per uso domestico