Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4203TAD
Cod. Produttore
PFXGP4203TAD
Cod. EAN
3606489872243

Informazioni di prodotto

Graphic Display Panel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello TEPFXGP4203TAD è un display TFT da 3,5 pollici in grado di offrire una gamma di 65536 colori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia utente chiara e dettagliata. Questo dispositivo è progettato per garantire una visualizzazione di alta qualità, consentendo una facile lettura delle informazioni anche in condizioni di luce variabile. La compatibilità con vari sistemi di controllo lo rende un componente versatile per diverse applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design ergonomico lo rendono adatto per ambienti di lavoro impegnativi, mentre le opzioni di montaggio flessibili permettono un'integrazione semplice in vari contesti. Con questo display, la comunicazione visiva diventa più efficace e intuitiva, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa.

profondità di incasso

42 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

numero di tasti funzione programmabili

6

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

132 mm

altezza frontale

106 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000