Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli / Outlet Civile-Residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50615
Cod. Produttore
GW50615
Cod. EAN
8011564017542

Informazioni di prodotto

GRAFFETTA PLAST.DIAM.13-14 GRIGIA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro

13 mm 14 mm

forma

tondo (per conduttore tondo)

per cavo piatto

non pertinente

materiale

plastica

superficie

non trattato

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

30 mm

diametro del chiodo

2 mm

chiodo d’acciaio temprato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce

larghezza dell’apertura

14

altezza dell’apertura

14

con chiodo

Produttore

GRAFFETTA PLAST.DIAM.13-14 GRIGIA

(pz.)