Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP6940WCDI
Cod. Produttore
PFXGP6940WCDI
Cod. EAN
3606486834206

Informazioni di prodotto

Touch panel screen, Pro-face GP6000 Advanced, 22 W, full HD, modulare, multi-touch, DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo HMI BOX Advanced fa parte del modello Pro-face GP6000 Series Advanced. Si tratta di un pannello touchscreen capacitivo multi-touch (a due punti di contatto) (PCAP). Dispone di un display LCD a colori TFT da 21,5" con una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel (FHD) e 16 milioni di colori. Il design modulare con un'unità di elaborazione dati comune per tutte le dimensioni dello schermo consente una maggiore flessibilità e una migliore scalabilità, adattandosi alle esigenze in continua evoluzione. È dotato di 4 GB di Flash eMMC e 512 KB di NVRAM. Dispone di 2 porte Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), 1xCOM1 (RS-232C), 1xCOM2 (RS-422/485), 2 porte USB 2.0 Tipo A, 1 porta USB 2.0 Micro-B e 1 slot per schede SD. Le dimensioni sono 532,6 mm (larghezza) x 330,6 mm (altezza) x 66 mm (profondità) e il peso è di 7,5 kg. La tensione di ingresso nominale è compresa tra 12 e 24 Vdc e l'assorbimento di potenza varia da 17 W a 61 W. Lo schermo visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È conforme a standard quali CE, UKCA, RCM, KC, UL, UL C1D2, ATEX/IECEx, UKCEx, CCCex, KC. Questo prodotto è venduto come 1 unità per confezione. Può essere montato in un involucro con superficie piana. Il modello GP6000 della serie Advanced consente la decentralizzazione grazie alla sua struttura modulare, aumentando la flessibilità e migliorando la scalabilità. Aggiornatevi con un modello versatile e adattabile che offre la flessibilità necessaria per soddisfare le vostre esigenze.

Serie

Pro face GP6000