Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4401WADW
Cod. Produttore
PFXGP4401WADW
Cod. EAN
3606489872311

Informazioni di prodotto

Graphic Display Panel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pannello Wide Screen TEPFXGP4401WADW rappresenta una soluzione avanzata per applicazioni di visualizzazione e controllo. Progettato per garantire un'interfaccia utente intuitiva, questo pannello offre un'ampia area di visualizzazione, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, il pannello assicura una risposta rapida e una qualità dell'immagine superiore, facilitando l'interazione e l'analisi dei dati. È compatibile con una vasta gamma di sistemi e applicazioni, rendendolo versatile per diverse esigenze. La facilità di installazione e manutenzione completa il profilo di questo prodotto, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

profondità di incasso

60 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

numero di tasti funzione programmabili

8

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

32000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

218 mm

altezza frontale

173 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000

Produttore

GP-4401WW 7" TFT WVGA Ethernet seriale USB SD