Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4303TAD
Cod. Produttore
PFXGP4303TAD
Cod. EAN
3606489872298

Informazioni di prodotto

Il pannello operatore TEPFXGP4303TAD offre soluzioni avanzate per applicazioni industriali con facilità d'uso e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a dimensioni compatte e interfacce multiple
  • Compatibilità con numerosi controller industriali
  • Programmazione intuitiva tramite software GP-Pro EX

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (10,5 W) per risparmio sui costi operativi
  • Display TFT a colori da 5,7" con alta risoluzione per una chiara visualizzazione
  • Affidabilità certificata da numerosi standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie GP4000 di Pro-face Standard. La serie GP4000 è dotata di elevata connettività con un'ampia gamma di controller industriali e fornisce una varietà di allineamenti di diverse dimensioni. Ha una TFT LCD a colori da 5.7" con risoluzione 320 x 240 pixel (QVGA) e 65.536 colori. Il pannello tattile è di tipo resistivo (analogico). È dotato di 16 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C, 1 porta RS-485 (di isolamento), 1 host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet e 1 slot per scheda SD. Le sue dimensioni sono 169,5 mm (larghezza) x 137 mm (altezza) x 59,5 mm (profondità) e pesa 0,8 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di 10.5 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È ideale per l'industria e le infrastrutture come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM, EAC, IECEx, ATEX, UK Ex, CCC Ex, KCs. È inoltre conforme agli standard marittimi come ABS, BV, CCS, DNV, LR, RINA, KRS e Classe NK.

profondità di incasso

59,5 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

169,5 mm

altezza frontale

137 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000

Produttore

GP-4303T 5,7" TFT QVGA Ethernet seriale SD USB