Prodotti /

Cod. Rexel
L7GZ1302
Cod. Produttore
GZ1302
Cod. EAN
8021046054552

Informazioni di prodotto

L7GZ1302 garantisce efficienza e affidabilità per installazioni industriali e di emergenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e versatile grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi standard EN 60309-2
  • Collegamento facilitato con connettori di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia ENERGY
  • Illuminazione chiara e uniforme da 1000 lumen
  • Resistenza IP65 per ambienti esterni e condizioni avverse

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto L7GZ1302 offre un'illuminazione di alta efficienza con una potenza di 1000 lumen e una durata di 1,5 ore, ideale per applicazioni industriali e di sicurezza. Dotato di grado di protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto per ambienti esterni e soggetti a condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia ENERGY assicura un consumo energetico contenuto, ottimizzando i costi di gestione. La robustezza del corpo e la qualità dei materiali utilizzati assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo. La luce ha un colore chiaro e uniforme grazie alla lente di forma specifica, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e versatile. La compatibilità con sistemi di alimentazione standard EN 60309-2 e la possibilità di collegamento con connettori di alta qualità rendono questo prodotto estremamente versatile per diverse configurazioni di impianto. Ideale per ambienti industriali, esterni o di emergenza, il suo design resistente e le caratteristiche tecniche avanzate assicurano prestazioni ottimali e sicurezza elevata.

Produttore

GOST XL 1000LM 1,5H SE IP65 ENERGY

€ 153,45 x 1 pz.
(pz.)