Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D4N
Cod. Produttore
9.A1D4N
Cod. EAN
8051316100979

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 4-5 mm
  • Caratteristica: HF (halogen free)
  • Serie: CE9.A1D4N
  • Installazione: Facce interscambiabili
  • Protezione: Contro sporco e acqua
  • Vantaggio: Riduce tempi installazione

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A1D4N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e il serraggio di un singolo cavo con diametro nominale compreso tra 4 e 5 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che consentono l'introduzione di gommini anche su cavi già intestati. Il materiale del gommino garantisce resistenza a temperature da –40 °C fino a +100 °C e assicura un serraggio conforme alla norma EN 62444. Questo prodotto offre un elevato grado di protezione IP66, è autoestinguento secondo la classificazione V0 UL94, e rispetta le normative di comportamento al fuoco EN 45545-2. La versione nera del gommino è inoltre resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2, rendendolo adatto ad ambienti esterni e applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 5 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF per 1 cavo 4-5mm installazione industriale