Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D3N
Cod. Produttore
9.A1D3N
Cod. EAN
8051316100948

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza al fuoco: HF
  • Numero cavi: 1 cavo 3-4
  • Serie: CE9.A1D3N
  • Facce interscambiabili: Sì
  • Installazione rapida: Ottimizzata

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 3 a 4 mm. Il prodotto garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere. Il gommino è autoestinguente secondo la norma V0 UL94 e conforme alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. È ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e sicurezza, con una temperatura di impiego statica compresa tra –40 °C e +100 °C. La sua compatibilità è studiata per essere inserita in telai divisibili della serie 9000, facilitando l’installazione e la protezione dei cavi già intestati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 4 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 1 Cavo 3-4mm Industria