Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A4D3N
Cod. Produttore
9.A4D3N
Cod. EAN
8051316101709

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF (halogen free)
  • Capacità: 4 cavi 3-4 mm
  • Serie: CE9.A4D3N
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Protezione sporco e acqua: alta
  • Montaggio: veloce e ordinato

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e la protezione di 4 cavi con diametro da 3 a 4 mm. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP66, garantendo resistenza all’acqua e alla polvere, ed è conforme alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. Il materiale è autoestingue V0 secondo UL94, resistente ai raggi UV (ISO 4892-2) e certificato secondo gli standard EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. La temperatura di impiego varia da –40 °C a +100 °C. Questo gommino è utilizzabile con telai divisibili della serie 9000, facilitando l’inserimento anche di cavi già intestati, e garantisce un’installazione sicura e duratura in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 4 mm

Numero di cavi

4 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF 4 Cavi 3-4mm Passacavi Industriale