Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D8N
Cod. Produttore
9.A1D8N
Cod. EAN
8051316101099

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF (Halogen Free)
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Dimensione cavo: 8-9 mm
  • Design: Facce interscambiabili
  • Installazione: Riduce tempi e costi
  • Serie: CE9.A1D8N

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 8 a 9 mm. Garantisce un grado di protezione IP66 e presenta caratteristiche di autoestinguenza V0 secondo UL94. Il materiale è resistente a temperature da –40 °C a +100 °C e conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo. Questo gommino è compatibile con telai divisibili in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e guarnizione sovrastampata in TPE, assicurando una tenuta affidabile e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono elevata sicurezza e resistenza alle condizioni ambientali più severe. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

8 ... 9 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF per 1 cavo 8-9 mm installazione industriale