Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A4D4N
Cod. Produttore
9.A4D4N
Cod. EAN
8051316101730

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Numero cavi: 4 cavi 4-5 mm
  • Resistenza fiamma: HF
  • Serie: CE9.A4D4N
  • Facce interscambiabili per installazione
  • Protezione contro sporco e acqua
  • Installazione rapida e versatile

Certificazioni e Dichiarazioni

Il passacavi CE9.A4D4N è un gommino scomponibile in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di 4 cavi con diametro nominale da 4 a 5 mm. Garantisce un grado di protezione IP66, assicurando un'elevata tenuta contro polvere e acqua, ed è conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo. Il materiale del gommino è resistente a temperature da –40 °C a +100 °C e offre caratteristiche di autoestinguenza V0 secondo UL94. È adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, con resistenza ai raggi UV (solo con gommini neri) e conformità alle normative di comportamento al fuoco EN 45545-2. Il prodotto è realizzato per essere inserito in telai divisibili della serie 9000, facilitando l’installazione e la gestione ordinata dei cavi anche già intestati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 5 mm

Numero di cavi

4 ... 0

Produttore

Gommino TPE nero IP66 4 cavi 4-5mm installazione elettrica