Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D17N
Cod. Produttore
9.A1D17N
Cod. EAN
8051316101358

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 16 mm
  • Resistenza: HF (halogen free)
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Protezione: antipolvere e acqua
  • Serie: CE9.A1D17N
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale compreso tra 16,5 e 17 mm. Garantisce un grado di protezione IP66 e rispetta la normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. Il materiale è autoestinguente secondo la classe V0 UL94 e resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2, esclusivamente con gommini neri. È indicato per l'uso con telai divisibili della serie 9000 in materiale PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, con guarnizione sovrastampata in TPE. La temperatura di impiego varia da –40 °C a +100 °C per il gommino e fino a +140 °C per il telaio. Questo componente è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità nella protezione e nel passaggio sicuro dei cavi elettrici già intestati, mantenendo elevati standard di sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

17 ... 18 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF per 1 Cavo 16.5-17mm Installazione Industriale