Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D16N
Cod. Produttore
9.A1D16N
Cod. EAN
8051316101327

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza al fuoco: HF
  • Numero cavi: 1
  • Dimensione cavo: 16-
  • Serie: CE9
  • Installazione rapida: Facile

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 16 a 16,5 mm. Il gommino è parte del sistema passacavi scomponibile a telaio della serie 9000, caratterizzato da un grado di protezione IP66 e certificazione di autoestinguenza V0 secondo UL94. È adatto all’uso in ambienti con temperature da –40 °C a +100 °C e garantisce una tenuta sicura del cavo secondo la normativa EN 62444. La sua resistenza ai raggi UV è garantita per la versione nera. Questo gommino si inserisce facilmente nel telaio divisibile in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, dotato di guarnizione sovrastampata in TPE, assicurando una protezione affidabile e duratura per il passaggio dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

16 ... 17 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF Passacavi 1 Cavo 16-16,5mm Industriale