Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A4D3
Cod. Produttore
9.A4D3
Cod. EAN
8051316100733

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità cavi: 4 cavi 3 mm
  • Serie: EWO
  • Resistenza HF: Sì
  • Facce interscambiabili: Sì
  • Installazione rapida: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Il passacavo CE9.A4D3 della serie EWO è un sistema divisibile a telaio realizzato in materiale PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, dotato di gommini in elastomero TPE di colore grigio. Progettato per il passaggio di cavi già intestati, garantisce un grado di protezione IP66, assicurando un’elevata resistenza a polvere e acqua. Il sistema è autoestinguento (classe V0 secondo UL94) e conforme alle normative di comportamento al fuoco EN 45545-2. I gommini consentono il serraggio dei cavi secondo la norma EN 62444, con un range di diametro da 3 a 4 mm. La struttura è robusta e resistente a temperature da –40 °C a +140 °C per il telaio e da –40 °C a +100 °C per i gommini, garantendo affidabilità in ambienti industriali. Le viti e i dadi in acciaio inox A2 assicurano una tenuta sicura e duratura. La guarnizione sovrastampata azzurra sul lato parete facilita la tenuta stagna. Questo passacavo è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono protezione, durata e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

3 ... 4 mm

Numero di cavi

4 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 4 cavi 3-4mm installazione industriale