Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A4D5N
Cod. Produttore
9.A4D5N
Cod. EAN
8051316101761

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF
  • Capacità: 4 cavi 5-6 mm
  • Installazione: Facce interscambiabili
  • Design: Doppia sagomatura
  • Vantaggio: Riduce tempi e costi
  • Serie: EWO

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A4D5N è realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per garantire un passaggio sicuro e affidabile di cavi con diametro nominale da 5 a 6 mm. Fa parte di un sistema di passacavi scomponibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che consentono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino assicura un grado di protezione IP66, offrendo una barriera efficace contro polvere e getti d'acqua, ed è conforme alla normativa di serraggio cavi EN 62444. La sua composizione in TPE garantisce resistenza a temperature da –40 °C fino a +100 °C e ottima resistenza ai raggi UV, particolarmente nella versione nera. Il prodotto è autoestinguevole con classificazione V0 secondo UL94 e risponde ai requisiti di comportamento al fuoco EN 45545-2, risultando idoneo per applicazioni professionali in ambito elettrico che richiedono sicurezza, durabilità e protezione ambientale elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

5 ... 6 mm

Numero di cavi

4 ... 0

Produttore

Gommino TPE nero IP66 HF 4 cavi 5-6mm per installazione industriale