› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Golfari M12 4 pezzi per armadi MAS sollevamento robusto

Cod. Rexel BTI81871
Cod. Produttore 81871
Cod. EAN 8012199064703

Informazioni principali

  • Descrizione: 4 golfari per sollevam.
  • Serie: MAS
  • Tipo golfari: M12
  • Applicazione: Armadi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Anello per trasporto in metallo di colore grigio, progettato per sollevamento sicuro e affidabile. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durabilità nelle applicazioni industriali, facilitando il sollevamento di carichi pesanti con praticità e sicurezza. Ideale per utilizzi in ambito elettrico e meccanico, questo anello assicura un supporto stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Golfari M12 per armadi MAS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

50 mm

materiale

Metallo

Serie

MAS

Golfari M12 4 pezzi per armadi MAS sollevamento robusto