Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56187
Cod. Produttore
56187
Cod. EAN
8002219744715

Informazioni di prodotto

Lampada LED GOC ZAF con alta efficienza luminosa e facile installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie a attacco E27 standard
  • Compatibilità universale con impianti esistenti
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 12W
  • Luce uniforme e intensa da 1600 lumen
  • Durata prolungata e risparmio sui costi di sostituzione
GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h