Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56186
Cod. Produttore
56186
Cod. EAN
8002219744708

Informazioni di prodotto

Lampada LED GOC ZAF da 1600 lumen, ideale per illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al formato standard E27
  • Risparmio di tempo con accensione immediata e senza necessità di cablaggi complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 12 W
  • Lunga durata e affidabilità per minori sostituzioni
  • Luce calda da 2700 K per ambienti confortevoli
GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GOC LED ZAF 1600LM 12WE27 2.7KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h