›

GOCCIA SAVING LED 40W E27 6.5K

Cod. Rexel BE56865
Cod. Produttore 56865
Cod. EAN 8002219743725

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 6500K
  • Tipo: LED
  • Serie: GOCCIA SAVING
  • Applicazione: illuminazione ambienti
  • Risparmio energetico: elevato
  • Uso: domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

GOCCIA SAVING LED 40W E27 6.5KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GOCCIA SAVING LED 40W E27 6.5KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

3200

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

140 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

30 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GOCCIA SAVING LED 40W E27 6.5K