›

GOCCIA SAVING LED 30W E27 3K

Cod. Rexel BE56860
Cod. Produttore 56860
Cod. EAN 8002219743671

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tecnologia: LED
  • Serie: BE56860
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Uso: Domestico e lavoro

Descrizione del prodotto

GOCCIA SAVING LED 30W E27 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GOCCIA SAVING LED 30W E27 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2650

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GOCCIA SAVING LED 30W E27 3K