› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

GOCCIA SAVING LED 22W E27 6.5K

Cod. Rexel BE56853
Cod. Produttore 56853
Cod. EAN 8002219740311

Informazioni principali

GOCCIA SAVING LED 20W E27 6.5K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La GOCCIA SAVING LED 20W E27 6.5K è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione brillante e duratura. Con una potenza di 20W, questa lampada LED fornisce un'intensità luminosa equivalente a quella delle tradizionali lampade a incandescenza, ma con un consumo energetico significativamente ridotto. La temperatura di colore di 6500K emette una luce bianca fredda, ideale per ambienti di lavoro o aree in cui è richiesta una visibilità ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, la GOCCIA SAVING LED è progettata per garantire una lunga vita utile, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di portalampada, rendendola versatile per diverse applicazioni. Questa lampada non solo contribuisce a risparmiare energia, ma è anche una scelta ecologica, riducendo l'impatto ambientale rispetto alle lampade tradizionali.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2050

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GOCCIA SAVING LED 22W E27 6.5K