›

GOCCIA SAVING LED 22W E27 4K

Cod. Rexel BE56852
Cod. Produttore 56852
Cod. EAN 8002219740304

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: LED
  • Serie: BE56852
  • Applicazione: domestico/lavoro
  • Efficienza: risparmio energia
  • Materiale: alta qualità

Descrizione del prodotto

GOCCIA SAVING LED 20W E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GOCCIA SAVING LED 20W E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2050

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

20 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GOCCIA SAVING LED 22W E27 4K