› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

GOCCIA SAVING LED 18W E27 6.5K

Cod. Rexel BE56850
Cod. Produttore 56850
Cod. EAN 8002219740281

Informazioni principali

GOCCIA SAVING LED 16W E27 6.5K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La GOCCIA SAVING LED da 16W E27 con una temperatura di colore di 6500K rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e duratura. Questa lampadina LED è progettata per garantire un'illuminazione potente e chiara, ideale per ambienti domestici e lavorativi. Grazie alla sua tecnologia a risparmio energetico, consente di ridurre i costi elettrici senza compromettere la qualità della luce. Il design compatto e versatile la rende facilmente installabile in diverse tipologie di portalampada, offrendo così una grande flessibilità d'uso. Con un'eccellente resa cromatica, questa lampadina è perfetta per valorizzare gli spazi e creare atmosfere accoglienti. Scegliere la GOCCIA SAVING LED significa optare per un'illuminazione sostenibile e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1650

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

200

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GOCCIA SAVING LED 18W E27 6.5K