› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

GOCCIA ES LED 12W E27 6500K

Cod. Rexel BE56935
Cod. Produttore 56935
Cod. EAN 8002219719386

Informazioni principali

GOCCIA ES LED 12W E27 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La GOCCIA ES LED 12W E27 6500K è una lampadina altamente efficiente progettata per offrire una luminosità brillante e un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 12W, questa lampadina LED emette una luce bianca fredda a 6500K, ideale per ambienti che richiedono una visibilità chiara e nitida, come uffici, negozi e spazi di lavoro. Grazie alla sua tecnologia LED, consente un notevole risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza, riducendo i costi di elettricità e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La lampadina è dotata di attacco E27, che la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade. Inoltre, la sua lunga durata garantisce un utilizzo prolungato senza la necessità di frequenti sostituzioni. La GOCCIA ES LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente, duratura e di alta qualità per ogni tipo di ambiente.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1200

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

GOCCIA ES LED 12W E27 6500K