›

GOCCIA ES LED 10W E27 6500K

Cod. Rexel BE56972
Cod. Produttore 56972
Cod. EAN 8002219718204

Informazioni principali

GOCCIA ES LED 9W E27 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED a forma di goccia con attacco E27, potenza di 9 watt e temperatura colore di 6500K, ideale per un'illuminazione efficiente e luminosa con luce fredda. Progettata per garantire un basso consumo energetico e una lunga durata, questa lampadina è perfetta per ambienti che richiedono una luce chiara e brillante, mantenendo al contempo un impatto ambientale ridotto. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono adatta a diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.85

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

850

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

GOCCIA ES LED 10W E27 6500K