Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388007
Cod. Produttore
388007
Cod. EAN
3414971751088

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 51 mm
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Guidacavo pieghevole
  • Metodo: Aggraffatura semplice
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Utilizzo: Industriale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GNS pieghevole a semplice aggraffatura - diametro 51mm

Serie

RTA