Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388004
Cod. Produttore
388004
Cod. EAN
3414971751026

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 27 mm
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Guidacavo pieghevole
  • Aggraffatura: Semplice
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GNS pieghevole a semplice aggraffatura - diametro 27mm

Serie

RTA