Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388002
Cod. Produttore
388002
Cod. EAN
3414971750982

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guidacavo metallico
  • Tipo: GNS pieghevole
  • Metodo: Semplice aggraffatura
  • Diametro: 16 mm
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GNS pieghevole a semplice aggraffatura - diametro 16mm

Serie

RTA