Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388000
Cod. Produttore
388000
Cod. EAN
3414971750944

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 10 mm
  • Tipo: Guidacavo metallico
  • Modello: GNS pieghevole
  • Chiusura: semplice aggraffatura
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GNS pieghevole a semplice aggraffatura - diametro 10mm

Serie

RTA