Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388022
Cod. Produttore
388022
Cod. EAN
3414971751385

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Guidacavo metallico
  • Flessibilità: Alta
  • Chiusura: Doppia aggraffatura
  • Serie: RTA
  • Resistenza alla corrosione: Elevata
  • Applicazione: Protezione cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GNDX flessibile in acciaio inossidabile AISI 304 a doppia aggraffatura - diametro 40mm INOX

Serie

RTA

Produttore

GNDX-GUIDACAVO METALLICO DA D40 INO