Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388021
Cod. Produttore
388021
Cod. EAN
3414971751361

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 35mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Tipo: Guidacavo metallico
  • Flessibile: Sì
  • Doppia aggraffatura: Inclusa
  • Serie: RTA
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Protezione cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GNDX flessibile in acciaio inossidabile AISI 304 a doppia aggraffatura - diametro 35mm INOX

Serie

RTA