Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388015
Cod. Produttore
388015
Cod. EAN
3414971751248

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 51 mm
  • Tipo: Guidacavo metallico
  • Modello: GND pieghevole
  • Aggraffatura: Doppia
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Elevata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GND pieghevole a doppia aggraffatura - diametro 51mm

Serie

RTA