Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388013
Cod. Produttore
388013
Cod. EAN
3414971751200

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GND-GUIDACAVO D35
  • Diametro: 35 mm
  • Tipo: Metallico pieghevole
  • Aggraffatura: Doppia
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GND pieghevole a doppia aggraffatura - diametro 35mm

Serie

RTA