Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388012
Cod. Produttore
388012
Cod. EAN
3414971751187

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GND-GUIDACAVO METALLICO
  • Diametro: 27 mm
  • Tipo: Pieghevole a doppia aggraffatura
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GND pieghevole a doppia aggraffatura - diametro 27mm

Serie

RTA