Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388011
Cod. Produttore
388011
Cod. EAN
3414971751163

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 21 mm
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Guidacavo pieghevole
  • Aggraffatura: Doppia
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: GND
  • Forma: Circolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GND pieghevole a doppia aggraffatura - diametro 21mm

Serie

RTA