Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE388008
Cod. Produttore
388008
Cod. EAN
3414971751101

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 10mm
  • Tipo: Guidacavo metallico
  • Modello: GND pieghevole
  • Aggraffatura: doppia
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Protezione cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallico GND pieghevole a doppia aggraffatura - diametro 10mm

Serie

RTA