Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09752
Cod. Produttore
B09752
Cod. EAN
8015892097528

Informazioni di prodotto

GM 50X20 W GIUNTO MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto mini di colore bianco con dimensioni di 50x20 mm, progettato per collegamenti elettrici compatti e discreti. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni dove è richiesta precisione e compattezza nel collegamento dei componenti.

colore

Bianco

numero RAL

9001

Adatto per profondità canale da installazione a parete

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

50 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 50x20 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO