›

GLOBO SAVING LED 24W E27 4K

Cod. Rexel BE56867
Cod. Produttore 56867
Cod. EAN 8002219743749

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tecnologia: LED
  • Serie: BEGHELLI
  • Uso: domestico e lavoro
  • Tipo: lampada globo
  • Efficienza: risparmio energetico

Descrizione del prodotto

GLOBO SAVING LED 24W E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: GLOBO SAVING LED 24W E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GLOBO SAVING LED 24W E27 4K