›

GLOBO SAVING LED 24W E27 3K

Cod. Rexel BE56866
Cod. Produttore 56866
Cod. EAN 8002219743732

Informazioni principali

GLOBO SAVING LED 24W E27 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED Globo da 24 watt con attacco E27, caratterizzata da una temperatura colore di 3000 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. Questa lampada è ideale per ambienti domestici e commerciali dove si desidera un’illuminazione efficiente e di lunga durata, garantendo un notevole risparmio energetico rispetto alle lampadine tradizionali. La sua forma a globo contribuisce a una diffusione uniforme della luce, valorizzando l’atmosfera degli spazi interni con un design semplice e funzionale.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2500

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GLOBO SAVING LED 24W E27 3K