›

GLOBO SAVING LED 16W E27 3K

Cod. Rexel BE56854
Cod. Produttore 56854
Cod. EAN 8002219740328

Informazioni principali

GLOBO SAVING LED 16W E27 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED Globo da 16 watt con attacco E27, caratterizzata da una luce calda a 3000 kelvin. Questa lampadina è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono un'illuminazione confortevole e a basso consumo energetico. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali, mantenendo al contempo un'elevata qualità della luce. Il design a globo assicura una diffusione uniforme della luce, rendendo questa lampadina una scelta versatile per molteplici applicazioni di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

GLOBO SAVING LED 16W E27 3K